Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Ipari dugvilla lengő 16A 110V 2P+F IP44 G24165 - GW60001

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugvilla lengő 16A 110V  2P+F IP44 G24165

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 2

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564008830

Sonepar cikkszám

G24165

Gyártói cikkszám

GW60001

Gyártói típuskód

GW60001

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

2

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

sárga

Óraidő-állítás:

4 h

Behelyezési irány:

egyenes

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 16A 110V 2P+F IP44 Gewiss 60001