Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugvilla lengő 16A 230V 2P+F IP67 SN081752 - GW60026H

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugvilla lengő 16A  230V 2P+F  IP67 SN081752

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8011564796980

Sonepar cikkszám

SN081752

Gyártói cikkszám

GW60026H

Gyártói típuskód

GW60026H

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 16A 230V 2P+F IP67 Gewiss 60026H