GEWISS - Ipari dugvilla lengő 16A 24V 2P IP44 90 fokos kive GT00628 - GW60127
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 2
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - lila/ibolya
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564011175
Sonepar cikkszám
GT00628
Gyártói cikkszám
GW60127
Gyártói típuskód
GW60127
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
2
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
lila/ibolya
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
derékszögű
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 16A 24V 2P IP44 90 fokos kive Gewiss 60127