Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugvilla lengő 16A 24V 2P IP44 S000326 - GW60064

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugvilla lengő 16A   24V 2P IP44 S000326

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 2

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - lila/ibolya

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564010994

Sonepar cikkszám

S000326

Gyártói cikkszám

GW60064

Gyártói típuskód

GW60064

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

2

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

lila/ibolya

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 16A 24V 2P IP44 Gewiss 60064