Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP44 G45179 - GW60090

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugvilla lengő 16A  400V  3P+N+F IP44 G45179

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564009110

Sonepar cikkszám

G45179

Gyártói cikkszám

GW60090

Gyártói típuskód

GW60090

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP44 Gewiss 60090