Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugvilla lengő 16A 42V 3P IP44 G39724 - GW60067

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugvilla lengő 16A    42V 3P IP44 G39724

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564011021

Sonepar cikkszám

G39724

Gyártói cikkszám

GW60067

Gyártói típuskód

GW60067

Feszültség EN 60309-2 szerint:

40-50 V (50+60 Hz) fehér

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

fehér

Óraidő-állítás:

12 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 16A 42V 3P IP44 Gewiss 60067