Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugvilla lengő 32A 24-42V 2P+F IP44 GT43748 - GW60080

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugvilla lengő 32A 24-42V 2P+F IP44 GT43748

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564011168

Sonepar cikkszám

GT43748

Gyártói cikkszám

GW60080

Gyártói típuskód

GW60080

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

zöld

Óraidő-állítás:

11 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 32A 24-42V 2P+F Gewiss 60080