Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP67 S000333 - GW60042

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP67 S000333

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP66

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564009448

Sonepar cikkszám

S000333

Gyártói cikkszám

GW60042

Gyártói típuskód

GW60042

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP66

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP67 Gewiss 60042