Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Ipari dugvilla lengő 63A 400V 3P+N+F IP67 S000348 - GW61053

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugvilla lengő 63A  400V 3P+N+F IP67 S000348

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564023789

Sonepar cikkszám

S000348

Gyártói cikkszám

GW61053

Gyártói típuskód

GW61053

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

IEC áramerősség:

63 A

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 63A 400V 3P+N+F IP67 Gewiss 61053