Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugvilla rögz 16A 24V 2P IP44 GT24523 - GW60464

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugvilla rögz 16A 24V 2P IP44 GT24523

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

  • Névleges feszültség - 20-25 V

  • Pólusszám - 2

  • Névleges frekvencia - 50-60 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564011533

Sonepar cikkszám

GT24523

Gyártói cikkszám

GW60464

Gyártói típuskód

GW60464

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

Névleges feszültség:

20-25 V

Pólusszám:

2

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Megkülönböztető szín:

lila/ibolya

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kialakítás:

felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó

Fázisváltó:

Nem

Behelyezési irány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla rögz 16A 24V 2P Gewiss 60464