Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugvilla rögz 63A 400V 3P+N+F IP44 K08576 - GW61453

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugvilla rögz 63A 400V 3P+N+F IP44 K08576

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Névleges feszültség - 380-415 V

  • Pólusszám - 5

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564023741

Sonepar cikkszám

K08576

Gyártói cikkszám

GW61453

Gyártói típuskód

GW61453

IEC áramerősség:

63 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Névleges feszültség:

380-415 V

Pólusszám:

5

Óraidő-állítás:

6 h

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kialakítás:

felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó

Fázisváltó:

Nem

Behelyezési irány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla rögz 63A 400V 3P+N+F Gewiss 61453