GEWISS - Ipari sokp csatl 3P+E 16A 400V alj lekapcsolható IP44 GT06101 - GW66442
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 5
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564097629
Sonepar cikkszám
GT06101
Gyártói cikkszám
GW66442
Gyártói típuskód
GW66442
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
5
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
nincs
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP44
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
fedél
Biztosítás:
nincs
Katonai kivitel:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 3P+E 16A 400V alj lekapcsolható Gewiss 66442