GEWISS - Ipari spec csatl 16A 400V 3P+N+F fázisfordító dugó IP44 S000160 - GW64067
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564024571
Sonepar cikkszám
S000160
Gyártói cikkszám
GW64067
Gyártói típuskód
GW64067
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Fázisváltó:
Igen
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Ipari spec csatl 16A 400V 3P+N+F fázisfordító dugó Gewiss 64067