GEWISS - IR KÜLTÉRI MOZGÁSÉRZÉKELŐ ALKONYATÉRZÉKELŐVEL KNX IP55 FEHÉR SX044743 - GW90787
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Kivitel - mozgásjelző
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - fehér
Vízszintes érzékelésszög - 220-220 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
25 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044743
Gyártói cikkszám
GW90787
Gyártói típuskód
GW90787
Busz-rendszer KNX:
Igen
Kivitel:
mozgásjelző
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
fehér
Vízszintes érzékelésszög:
220-220 °
Anyag:
műanyag
Indító fényerő beállítható:
Igen
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Max. hatótávolság előre:
16 m
Max. hatótávolság oldalra:
14 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
8 min
Min. kapcsolási idő:
1 s
Gewiss 90787