Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - IR MOZGÁSÉRZÉKELŐ ALKONYAT ÉRZÉKELŐVEL 2M FEK SX039935 - GW12756

MásolásMásolás
GEWISS - IR MOZGÁSÉRZÉKELŐ ALKONYAT ÉRZÉKELŐVEL 2M FEK SX039935

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fekete

  • Vízszintes érzékelésszög - 105-105 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039935

Gyártói cikkszám

GW12756

Gyártói típuskód

GW12756

Busz-rendszer KNX:

Igen

Kivitel:

mozgásjelző

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fekete

Vízszintes érzékelésszög:

105-105 °

Anyag:

műanyag

Indító fényerő beállítható:

Igen

Optimális szerelési magasság:

1 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

10 m

Függőleges érzékelésszög:

30-30 °

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

5 min

Min. kapcsolási idő:

10 s

Gewiss 12756