GEWISS - IR MOZGÁSÉRZÉKELŐ ALKONYAT ÉRZÉKELŐVEL 2M TIT SX040193 - GW14756
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Kivitel - mozgásjelző
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - titán
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040193
Gyártói cikkszám
GW14756
Gyártói típuskód
GW14756
Busz-rendszer KNX:
Igen
Kivitel:
mozgásjelző
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
titán
Anyag:
műanyag
Indító fényerő beállítható:
Igen
Optimális szerelési magasság:
1 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
10 m
Függőleges érzékelésszög:
30-30 °
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
5 min
Min. kapcsolási idő:
10 s
Gewiss 14756