Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - IT CSATLAKOZÓALJZAT 2P+F 10A P11 1M FEK SX040895 - GW21201

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - IT CSATLAKOZÓALJZAT 2P+F 10A P11 1M FEK SX040895

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Csatlakozási mód - csavaros kapocs

  • Névleges áram - 10 A

  • Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 80 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040895

Gyártói cikkszám

GW21201

Gyártói típuskód

GW21201

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges áram:

10 A

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Zárható:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

duroplaszt

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Gewiss 21201