Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - IT CSATLAKOZÓALJZAT 2P+F 10A P11 1M SX041302 - GW30201

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - IT CSATLAKOZÓALJZAT 2P+F 10A P11 1M SX041302

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védő kontaktstift

  • Szín - antracit

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041302

Gyártói cikkszám

GW30201

Gyártói típuskód

GW30201

Kivitel:

védő kontaktstift

Szín:

antracit

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

10 A

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Anyag:

műanyag

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Gewiss 30201