GEWISS - IT CSATLAKOZÓALJZAT 2P+F 16A P11P17 1M FEK SX040896 - GW21203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Csatlakozási mód - csavaros kapocs
Névleges áram - 10 A
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
80 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040896
Gyártói cikkszám
GW21203
Gyártói típuskód
GW21203
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges áram:
10 A
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Zárható:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Gewiss 21203