Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - IT CSATLAKOZÓALJZAT 2P+F 16A P17P11 1M SX041303 - GW30203

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - IT CSATLAKOZÓALJZAT 2P+F 16A  P17P11 1M SX041303

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védő kontaktstift

  • Szín - antracit

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041303

Gyártói cikkszám

GW30203

Gyártói típuskód

GW30203

Kivitel:

védő kontaktstift

Szín:

antracit

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

16 A

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Anyag:

műanyag

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Gewiss 30203