GEWISS - IT/DE CSATLAKOZÓALJZAT 1P+N C 16A 10MA ÁVK 4M FEH. Chorus SX039431 - GW10322
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Szerelési irány - vízszintes
Világítással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039431
Gyártói cikkszám
GW10322
Gyártói típuskód
GW10322 Chorus
Csatlakozóaljzat típusa:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Szerelési irány:
vízszintes
Világítással:
Nem
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
230 V
Csatlakozóaljzat névleges árama:
16 A
Túlfeszültség elleni védelem:
Igen
Hibaáramvédelem:
Igen
Gewiss 10322 Chorus