GEWISS - IT/DE CSATLAKOZÓALJZAT 1P+N C 16A MTVEL 3M FEK Chorus SX039808 - GW12312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szerelési irány - vízszintes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039808
Gyártói cikkszám
GW12312
Gyártói típuskód
GW12312 Chorus
Csatlakozóaljzat típusa:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szerelési irány:
vízszintes
Világítással:
Nem
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Névleges feszültség:
230 V
Csatlakozóaljzat névleges árama:
16 A
Gewiss 12312 Chorus