GEWISS - IT/DE CSATLAKOZÓALJZAT 250 V AC 2P+F 16A P40 2M PIR. SX041306 - GW30214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szín - piros
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Csatlakozási mód - egyéb
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041306
Gyártói cikkszám
GW30214
Gyártói típuskód
GW30214
Kivitel:
egyéb
Szín:
piros
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges áram:
16 A
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V