Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - IT/DE CSATLAKOZÓALJZAT 2P+F 16A P30 2M SX041304 - GW30210

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - IT/DE CSATLAKOZÓALJZAT 2P+F 16A P30 2M SX041304

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - olasz típus P30

  • Szín - antracit

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041304

Gyártói cikkszám

GW30210

Gyártói típuskód

GW30210

Kivitel:

olasz típus P30

Szín:

antracit

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

16 A

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Anyag:

műanyag

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Gewiss 30210