GEWISS - IT/DE CSATLAKOZÓALJZAT 2P+F 16A . P40 2M FEK SX040906 - GW21246
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 16 A
Rögzítés módja - reteszelő rögzítés
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040906
Gyártói cikkszám
GW21246
Gyártói típuskód
GW21246
Szín:
fekete
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Jelzőlámpával:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Fázisok száma:
1
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Igen
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-50 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
44.2 mm
Készülék magassága:
44 mm