Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - IT DUPLA CSATLAKOZÓALJZAT 2X2P+F 16A P11P17 2M FEK SX040912 - GW21291

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - IT DUPLA CSATLAKOZÓALJZAT 2X2P+F 16A  P11P17 2M FEK SX040912

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - olasz típus Bipasso

  • Szín - fekete

  • Dugaszoló aljzatok száma - 2

  • Névleges áram - 16 A

  • Rögzítés módja - reteszelő rögzítés

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040912

Gyártói cikkszám

GW21291

Gyártói típuskód

GW21291

Kivitel:

olasz típus Bipasso

Szín:

fekete

Dugaszoló aljzatok száma:

2

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Áthurkoló funkcióval:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-50 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Készülék szélessége:

48 mm

Készülék magassága:

46 mm

Gewiss 21291