GEWISS - IT DUPLA CSATLAKOZÓALJZAT ÁK 2P+F 16A P1711 1M PIR. SX041317 - GW30321
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védő kontaktstift
Szín - piros
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041317
Gyártói cikkszám
GW30321
Gyártói típuskód
GW30321
Kivitel:
védő kontaktstift
Szín:
piros
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
16 A
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Speciális áramellátás:
további biztonsági ellátás (piros)
Anyag:
műanyag
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Gewiss 30321