GEWISS - IT S TRIPLA CSATLAKOZÓALJZAT 3X2P+F 16A P11P17 3M TIT Chorus SX040060 - GW14209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - olasz típus Bipasso
Szín - titán
Dugaszoló aljzatok száma - 3
Szerelési mód - modulhordozó
Csatlakozási mód - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040060
Gyártói cikkszám
GW14209
Gyártói típuskód
GW14209 Chorus
Kivitel:
olasz típus Bipasso
Szín:
titán
Dugaszoló aljzatok száma:
3
Szerelési mód:
modulhordozó
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Min. készülékdoboz mélység:
35 mm
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Aktív érintkezők száma (lapos):
0
Jelzőlámpával:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
3
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
1
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Igen
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Speciális áramellátás:
nincs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-50 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Készülék szélessége:
66 mm
Készülék magassága:
44 mm
Készülék mélysége:
26 mm