GEWISS - Izzólámpa 110/230V piros PLAYBUS/SYSTEM G2597 - GW20906
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 110-230 V
Foglalat - S6
Technológia - egyéb
Lámpaforma - cső, két végén fejelt
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564020306
Sonepar cikkszám
G2597
Gyártói cikkszám
GW20906
Gyártói típuskód
GW20906
Lámpafeszültség:
110-230 V
Foglalat:
S6
Technológia:
egyéb
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Szín:
piros
Halogén:
Nem
Átmérő:
6 mm
Teljes hossz:
28 mm
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Nem
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Fényforrások ; Jelzőizzó ; Izzólámpa 110/230V piros PLAYBUS/SYSTEM Gewiss 20906