GEWISS - Izzólámpa 110/230V zöld PLAYBUS/SYSTEM G2598 - GW20908
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 110-230 V
Foglalat - S6
Technológia - egyéb
Lámpaforma - cső, két végén fejelt
Szín - zöld
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564033153
Sonepar cikkszám
G2598
Gyártói cikkszám
GW20908
Gyártói típuskód
GW20908
Lámpafeszültség:
110-230 V
Foglalat:
S6
Technológia:
egyéb
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Szín:
zöld
Halogén:
Nem
Átmérő:
6.3 mm
Teljes hossz:
28 mm
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Nem
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Fényforrások ; Jelzőizzó ; Izzólámpa 110/230V zöld PLAYBUS/SYSTEM Gewiss 20908