Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Izzólámpa 24V fehér SN098485 - GW20905

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Izzólámpa 24V fehér SN098485

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - S6

  • Technológia - izzólámpa

  • Lámpaforma - cső, két végén fejelt

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564020290

Sonepar cikkszám

SN098485

Gyártói cikkszám

GW20905

Gyártói típuskód

GW20905

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

S6

Technológia:

izzólámpa

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Szín:

fehér

Halogén:

Nem

Átmérő:

6 mm

Teljes hossz:

31 mm

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Gewiss 20905