GEWISS - Jelzőfény LED fényforrás fehér 110-230V 0,6W Chorus kapcsolóhoz SN076347 - GW10882
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Fényforrás színe - fehér
Névleges feszültség - 230 V
Cserélhető szimbólummal - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564265035
Sonepar cikkszám
SN076347
Gyártói cikkszám
GW10882
Gyártói típuskód
GW10882 Chorus
Fényforrással:
Igen
Fényforrás színe:
fehér
Névleges feszültség:
230 V
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
fehér
Fényforrás max. teljesítménye:
1 W
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Anyag:
műanyag
Háztartási szerelvények ; Glimm / LED jelzőizzó ; Jelzőfény LED fényforrás fehér 110-230V 0,6W Chorus kapcsolóhoz Gewiss 10882 Chorus