Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Jelzőfény LED fényforrás fehér 12/24V Chorus kapcsolóhoz SN100570 - GW10893

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Jelzőfény LED fényforrás fehér 12/24V Chorus kapcsolóhoz SN100570

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás színe - fehér

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Cserélhető szimbólummal - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100570

Gyártói cikkszám

GW10893

Gyártói típuskód

GW10893 Chorus

Fényforrással:

Igen

Fényforrás színe:

fehér

Névleges feszültség:

24 V

Cserélhető szimbólummal:

Nem

Szín:

fehér

Fényforrás max. teljesítménye:

1 W

Fix szimbólum/felirat:

Nem

Anyag:

műanyag

Háztartási szerelvények ; Glimm / LED jelzőizzó ; Jelzőfény LED fényforrás fehér 110-230V 0,6W Chorus kapcsolóhoz Gewiss 10893 Chorus