GEWISS - Jelzőfény LED fényforrás zöld 110-230V 0,6W Chorus kapcshoz GT93721 - GW10884
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - kapcsoló/billentyű
Fényforrás - LED
Fényforrás színe - zöld
Névleges feszültség - 230-230 V
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564265059
Sonepar cikkszám
GT93721
Gyártói cikkszám
GW10884
Gyártói típuskód
GW10884 Chorus
Alkalmazás:
kapcsoló/billentyű
Fényforrás:
LED
Fényforrás színe:
zöld
Névleges feszültség:
230-230 V
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
dugós talapzat
Háztartási szerelvények ; Glimm / LED jelzőizzó ; Jelzőfény LED fényforrás fehér 110-230V 0,6W Chorus kapcsolóhoz Gewiss 10884 Chorus