GEWISS - Jelzőlámpa 1 mod piros Chorus SN014178 - GW10623
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - nincs
Fényforrással - Nem
Fényforrás színe - piros
Villogó jelzőlámpával - Nem
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564259621
Sonepar cikkszám
SN014178
Gyártói cikkszám
GW10623
Gyártói típuskód
GW10623 Chorus
Foglalat:
nincs
Fényforrással:
Nem
Fényforrás színe:
piros
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
fehér
Fényforrás max. teljesítménye:
0.6 W
Összeállítás:
központi lap
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Fényforrás:
LED cserélhető
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm