GEWISS - JELZŐLÁMPA 12/24/250 V SZIMPLA PIR. 1ME SX041340 - GW30611
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Fényforrás színe - piros
Villogó jelzőlámpával - Igen
Névleges feszültség - 230 V
Szerelési mód - beépített
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041340
Gyártói cikkszám
GW30611
Gyártói típuskód
GW30611
Fényforrással:
Igen
Fényforrás színe:
piros
Villogó jelzőlámpával:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Szerelési mód:
beépített
Szín:
antracit
Fényforrás max. teljesítménye:
2 W
Összeállítás:
alapelem
Anyag:
műanyag
Gewiss 30611