GEWISS - JELZŐLÁMPA 12/24/250 V SZIMPLA ZÖLD 1M SX041341 - GW30612
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - egyéb
Fényforrással - Nem
Fényforrás színe - zöld
Villogó jelzőlámpával - Igen
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041341
Gyártói cikkszám
GW30612
Gyártói típuskód
GW30612
Foglalat:
egyéb
Fényforrással:
Nem
Fényforrás színe:
zöld
Villogó jelzőlámpával:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Szerelési mód:
beépített
Cserélhető szimbólummal:
Igen
Szín:
antracit
Fényforrás max. teljesítménye:
2 W
Összeállítás:
teljes eszköz
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Anyag:
műanyag
Gewiss 30612