GEWISS - JELZŐLÁMPA 12/24/250V ÁTLÁTSZÓ 1M FEK SX040970 - GW21606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - egyéb
Fényforrással - Nem
Fényforrás színe - egyéb
Névleges feszültség - 250 V
Cserélhető szimbólummal - Nem
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040970
Gyártói cikkszám
GW21606
Gyártói típuskód
GW21606
Foglalat:
egyéb
Fényforrással:
Nem
Fényforrás színe:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
fekete
Fényforrás max. teljesítménye:
2 W
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Fényforrás:
egyéb
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem