GEWISS - JELZŐLÁMPA 12/24/250V PIR. 1M FEK SX040967 - GW21603
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - egyéb
Fényforrás színe - piros
Cserélhető szimbólummal - Nem
Szín - fekete
Fényforrás max. teljesítménye - 2 W
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040967
Gyártói cikkszám
GW21603
Gyártói típuskód
GW21603
Foglalat:
egyéb
Fényforrás színe:
piros
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
fekete
Fényforrás max. teljesítménye:
2 W
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Fényforrás:
egyéb
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
Gewiss 21603