Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - JELZŐLÁMPA 12/24/250V SÁRGA 1M FEH SX040862 - GW20605

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - JELZŐLÁMPA 12/24/250V SÁRGA 1M FEH SX040862

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás színe - sárga

  • Villogó jelzőlámpával - Nem

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040862

Gyártói cikkszám

GW20605

Gyártói típuskód

GW20605

Foglalat:

egyéb

Fényforrással:

Nem

Fényforrás színe:

sárga

Villogó jelzőlámpával:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Cserélhető szimbólummal:

Nem

Szín:

fehér

Fényforrás max. teljesítménye:

2 W

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Fényforrás:

egyéb

Fix szimbólum/felirat:

Nem

Felhasználás érzékelőként:

nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

35 mm

Gewiss 20605