GEWISS - JELZŐLÁMPA 12/24/250V VILÁGOSKÉK 1M FEH SX040864 - GW20631
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - egyéb
Fényforrással - Nem
Fényforrás színe - kék
Villogó jelzőlámpával - Nem
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040864
Gyártói cikkszám
GW20631
Gyártói típuskód
GW20631
Foglalat:
egyéb
Fényforrással:
Nem
Fényforrás színe:
kék
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
fehér
Fényforrás max. teljesítménye:
2 W
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Fényforrás:
egyéb
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
35 mm