GEWISS - JELZŐLÁMPA 12/24/250V VILÁGOSKÉK 1M FEK SX040977 - GW21631
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - egyéb
Fényforrással - Nem
Villogó jelzőlámpával - Nem
Szerelési mód - modulhordozó
Cserélhető szimbólummal - Nem
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040977
Gyártói cikkszám
GW21631
Gyártói típuskód
GW21631
Foglalat:
egyéb
Fényforrással:
Nem
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Szerelési mód:
modulhordozó
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
fekete
Fényforrás max. teljesítménye:
2 W
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Fényforrás:
egyéb
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem