GEWISS - Jelzőlámpa 1mod piros/zöld 12/24/230V SN005800 - GW20608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - egyéb
Fényforrással - Nem
Villogó jelzőlámpával - Nem
Névleges feszültség - 24 V
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564001015
Sonepar cikkszám
SN005800
Gyártói cikkszám
GW20608
Gyártói típuskód
GW20608
Foglalat:
egyéb
Fényforrással:
Nem
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
24 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
fehér
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
35 mm