Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Jelzőlámpa 1mod piros/zöld 230V G37714 - GW20607

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Jelzőlámpa 1mod piros/zöld 230V G37714

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - nincs

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás színe - egyéb

  • Villogó jelzőlámpával - Igen

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564001008

Sonepar cikkszám

G37714

Gyártói cikkszám

GW20607

Gyártói típuskód

GW20607

Foglalat:

nincs

Fényforrással:

Nem

Fényforrás színe:

egyéb

Villogó jelzőlámpával:

Igen

Névleges feszültség:

230 V

Szerelési mód:

beépített

Cserélhető szimbólummal:

Nem

Szín:

fehér

Összeállítás:

teljes eszköz

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fix szimbólum/felirat:

Nem

Felhasználás érzékelőként:

nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

35 mm

Háztartási szerelvények ; Jelzőfényes szerelvények ; Jelzőlámpa 1mod piros/zöld 230V Gewiss 20607