GEWISS - Jelzőlámpa 1mod zöld SINRE SZER IP20 GT06352 - GW96273
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - glimmlámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564063396
Sonepar cikkszám
GT06352
Gyártói cikkszám
GW96273
Gyártói típuskód
GW96273
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
glimmlámpa
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
E10
Fényforrás max. teljesítménye:
0.5 W
Beépítési mélység:
62 mm
Sorolható / moduláris készülékek ; Jelzőfény, sorolható ; Jelzőlámpa 1mod zöld SINRE SZER Gewiss 96273