GEWISS - Jelzőlámpa 2 mod piros GT06629 - GW20603
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - egyéb
Fényforrással - Nem
Fényforrás színe - piros
Villogó jelzőlámpával - Igen
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564000926
Sonepar cikkszám
GT06629
Gyártói cikkszám
GW20603
Gyártói típuskód
GW20603
Foglalat:
egyéb
Fényforrással:
Nem
Fényforrás színe:
piros
Villogó jelzőlámpával:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Cserélhető szimbólummal:
Igen
Szín:
fehér
Fényforrás max. teljesítménye:
2 W
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Fényforrás:
egyéb
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
35 mm