Nem visszaküldhető

GEWISS - Jelzőlámpa 80X65mm 230V 15W kék IP55 komplett G10015 - GW27419

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Jelzőlámpa 80X65mm 230V 15W kék IP55 komplett G10015

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Védettség (IP) - IP55

  • Lencse színe - kék

  • Áram fajtája - AC

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564056213

Sonepar cikkszám

G10015

Gyártói cikkszám

GW27419

Gyártói típuskód

GW27419

Névleges feszültség:

230 V

Védettség (IP):

IP55

Lencse színe:

kék

Áram fajtája:

AC

Szerelési mód:

falon kívüli

Teljesítmény:

15 W

Foglalat:

E14

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Közlekedési lámpa ; Jelzőlámpa 80X65mm 230V 15W kék IP55 komplett Gewiss 27419