GEWISS - Jelzőlámpa 80X65mm 230V 15W piros IP55 fényforrás nélkül G10012 - GW27415
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Védettség (IP) - IP55
Lencse színe - piros
Áram fajtája - AC
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8011564056176
Sonepar cikkszám
G10012
Gyártói cikkszám
GW27415
Gyártói típuskód
GW27415
Névleges feszültség:
230 V
Védettség (IP):
IP55
Lencse színe:
piros
Áram fajtája:
AC
Szerelési mód:
falon kívüli
Teljesítmény:
15 W
Foglalat:
E14
Fényforrás:
izzólámpa
Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Közlekedési lámpa ; Jelzőlámpa 80X65mm 230V 15W piros IP55 komplett Gewiss 27415