GEWISS - Jelzőlámpa 80X65mm 230V 15W sárga IP55 komplett G10013 - GW27417
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Védettség (IP) - IP55
Lencse színe - sárga
Áram fajtája - AC
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564056190
Sonepar cikkszám
G10013
Gyártói cikkszám
GW27417
Gyártói típuskód
GW27417
Névleges feszültség:
230 V
Védettség (IP):
IP55
Lencse színe:
sárga
Áram fajtája:
AC
Szerelési mód:
falon kívüli
Teljesítmény:
15 W
Foglalat:
E14
Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Közlekedési lámpa ; Jelzőlámpa 80X65mm 230V 15W sárga IP55 komplett Gewiss 27417