Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Jelzőlámpa 80X65mm 230V 15W zöld IP55 komplett G10014 - GW27416

MásolásMásolás
GEWISS - Jelzőlámpa 80X65mm 230V 15W zöld IP55 komplett G10014

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Védettség (IP) - IP55

  • Lencse színe - zöld

  • Áram fajtája - AC

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8011564056183

Sonepar cikkszám

G10014

Gyártói cikkszám

GW27416

Gyártói típuskód

GW27416

Névleges feszültség:

230 V

Védettség (IP):

IP55

Lencse színe:

zöld

Áram fajtája:

AC

Szerelési mód:

falon kívüli

Teljesítmény:

15 W

Foglalat:

E14

Fényforrás:

izzólámpa

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Közlekedési lámpa ; Jelzőlámpa 80X65mm 230V 15W zöld IP55 komplett Gewiss 27416